• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED, Typ: MINIFORM

Nr art.: 081516 MINIFORM
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
Niedostępny

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 65
strefa wg ATEX brak
oznaczenie producenta MINIFORM
Strumień światła 200 lm
strumień światła, stopień 2 100 lm
czas świecenia 2,5 h
czas świecenia na stopniu 2 5 h
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Źródło światła Moduł LED
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 1,6 Ah
Napięcie akumulatorów 3,7 V
długość całkowita 120 mm
Szerokość całkowita 59 mm
masa 138 g
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081516 MINIFORM
Kopiuj
EAN / GTIN 5708997354049
Kopiuj
Numer producenta 03.5404
Kopiuj
Manufacturer SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED z wysokowydajnymi diodami LED o wysokiej wydajności świetlnej i z rozkładanymi, obrotowymi haczykami do zawieszania i mocnym magnesem do zaczepiania.
Wersja Miniform o smukłych, praktycznych wymiarach do torby (120×59×25 mm), klips na pasek, ergonomiczny uchwyt.
Wysoce wydajna technologia COB LED zapewniająca szczególnie jasne, równomierne oświetlenie dużych powierzchni, 2 stopnie jasności.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie przewód USB do ładowania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka