Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED, Typ: MINIFORM

Nr art.: 081404 MINIFORM
Nowy produkt
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
Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 65
Strumień światła 20 lm - 200 lm
czas świecenia 3 h - 28 h
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
długość całkowita 120 mm
Szerokość całkowita 59 mm
masa 138 g

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081404 MINIFORM
EAN / GTIN 5708997362075

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED „For Life” o nowej konstrukcji z wysokowydajnymi multidiodami LED. Nowa funkcja OPTILight optymalizuje moc światła i czas jego trwania.
Niezwykle smukła, praktyczna lampa warsztatowa LED ze światłem punktowym i wbudowanym magnesem oraz zaczepem na pasek.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.