Akumulatorowa lampa warsztatowa LED STAR

Nr art.: 081516 STAR
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 65
strefa wg ATEX brak
oznaczenie producenta STAR
Strumień światła 1 000 lm
strumień światła, stopień 2 500 lm
czas świecenia 2,5 h
czas świecenia na stopniu 2 5 h
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Źródło światła Moduł LED
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 5,2 Ah
Napięcie akumulatorów 3,7 V
długość całkowita 156 mm
Szerokość całkowita 103 mm
masa 710 g
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081516 STAR
EAN / GTIN 5708997356203
Numer producenta 03.5620

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED z wysokowydajnymi diodami LED o wysokiej wydajności świetlnej i z rozkładanymi, obrotowymi haczykami do zawieszania i mocnym magnesem do zaczepiania.
Praktyczna akumulatorowa lampa warsztatowa i reflektor budowlany w jednej lampie. Elastyczny uchwyt z wbudowanymi magnesami, nadający się do bezpośredniego montażu do statywu Scangrip. Wbudowany powerbank z gniazdem USB. Bez haczyka do zawieszania.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie przewód USB do ładowania.