{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 54 | |
Strumień światła | 200 lm | |
strumień światła, stopień 2 | 90 lm | |
strumień światła, stopień 3 | 15 lm | |
czas świecenia | 1,5 h | |
czas świecenia na stopniu 2 | 3 h | |
czas świecenia na stopniu 3 | 25 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
długość całkowita | 150 mm | |
⌀ główki | 15 mm | |
masa | 55 g | |
Rodzaj produktu | Latarka |
Numer artykułu | 081468 P4R-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020398 | |
Numer producenta | 502177 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Kieszonkowe latarki diodowe (LED) Core z akumulatorem, Typ: P4R-CORE
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie
185,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
196 sztuk w magazynie
254,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | litowo-jonowy |
długość całkowita | 150 mm | 158 mm |
stopień ochrony IP | IP 54 | IP 54 |
⌀ główki | 15 mm | 29 mm |
strumień światła, stopień 3 | 15 lm | 120 lm |
strumień światła, stopień 2 | 90 lm | 300 lm |
Rodzaj produktu | Latarka | Latarka |