Latarka LED i UV z akumulatorem UV-LED

Nr art.: 081518 UV-LED
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
269 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 54
Strumień światła 450 lm
strumień światła, stopień 2 300 lm
strumień światła, stopień 3 120 lm
czas świecenia 2 h - 8 h
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Długość fali promieniowania UV 395 nm
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2,6 Ah
długość całkowita 158 mm
⌀ główki 29 mm
Rodzaj produktu Latarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081518 UV-LED
EAN / GTIN 4045197967251
Numer producenta 081518 UV-LED

Opis

Wykonanie:

Ładowalna latarka LED z aluminium eloksydowanego z akumulatorami, 3-stopniowe diody LED, przełączana na światło UV, z głowicą obracaną o 90° i stopką magnetyczną. Najnowsza technologia LED odznaczająca się wyśmienitą mocą światła.
  • Przycisk pokryty gumą.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie kabel USB-C do ładowania.