Kieszonkowe latarki diodowe (LED) Core z akumulatorem P2R-CORE

Nr art.: 081468 P2R-CORE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    stopień ochrony IP IP 54
    Strumień światła 120 lm
    strumień światła, stopień 2 50 lm
    strumień światła, stopień 3 15 lm
    czas świecenia 0,5 h
    czas świecenia na stopniu 2 1 h
    czas świecenia na stopniu 3 5 h
    zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
    Liczba dołączonych akumulatorów 1
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    długość całkowita 103 mm
    ⌀ główki 15 mm
    masa 36 g
    Rodzaj produktu Latarka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 081468 P2R-CORE
    EAN / GTIN 4058205020367
    Numer producenta 502176

    Opis

    Wykonanie:

    Firma Ledlenser jest zaliczana do liderów technologicznych w zakresie latarek kieszonkowych diodowych (LED). Mają obudowy aluminiowe zapewniające szczelność przed bryzgami wody, wszystkie styki są złocone, a wysokiej jakości soczewki skupiają światło w sposób jednorodny i bezstratny. Wszystkie lampy z głowicą świecącą z regulacją skupienia światła.
    Seria Ledlenser Core, nowa generacja znanej serii P.

    Funkcja:

    IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

    W dostawie:

    W komplecie przewód USB do ładowania.