Lampa warsztatowa LED, Typ: 8

Nr art.: 081415 8
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 65
strefa wg ATEX brak
napięcie znamionowe 250 V
kąt wiązki światła 120 stopni
wydajność świetlna 9 W
Strumień światła 900 lm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Źródło światła LED
Kolor światła zimny biały
temperatura barwy 5 500 K
wys. całkowita 850 mm
szerokość głowicy świecącej 50 mm
głębokość głowicy świecącej 175 mm
wysokość głowicy świecącej 25 mm
Rodzaj zamocowania Podstawa magnetyczna
⌀ podstawy magnetycznej 88 mm
masa 1 600 g
Rodzaj produktu Lampa stołowa/lampa warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081415 8
EAN / GTIN 4260131238079
Numer producenta 900/43D
Manufacturer Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Opis

Wykonanie:

Silne, ściemniane, trwałe i solidne lampy warsztatowe z giętkim ramieniem i silnym magnesem w stopie. Przyłącze zasilacza sieciowego 24 V lub sterownika maszyny 24 V. Wysokowydajne diody LED w obudowie aluminiowej, barwa światła biała zimna, ok. 5500 K.
Szeroki kąt wiązki światła 120° z równomiernym oświetleniem.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Zasilacz 250 V w zestawie.

Wskazówka:

Odpowiednie zaciski stołowe i uchwyty magnetyczne są dostępne pod nr 081418/081419.