{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 65 | |
strefa wg ATEX | brak | |
napięcie znamionowe | 250 V | |
wydajność świetlna | 4,5 W | |
Strumień światła | 450 lm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Źródło światła | LED | |
Kolor światła | zimny biały | |
temperatura barwy | 5 500 K | |
wys. całkowita | 600 mm | |
⌀ głowicy świecącej | 60 mm | |
Rodzaj zamocowania | Podstawa magnetyczna | |
⌀ podstawy magnetycznej | 66 mm | |
masa | 800 g | |
Rodzaj produktu | Lampa stołowa/lampa warsztatowa |
Numer artykułu | 081415 5 | |
EAN / GTIN | 4260131238574 | |
Numer producenta | 900/46D |