{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 65 | |
strefa wg ATEX | brak | |
napięcie znamionowe | 250 V | |
wydajność świetlna | 2 W | |
Strumień światła | 200 lm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Źródło światła | LED | |
Kolor światła | zimny biały | |
temperatura barwy | 5 500 K | |
wys. całkowita | 600 mm | |
⌀ głowicy świecącej | 28 mm | |
Rodzaj zamocowania | Podstawa magnetyczna | |
⌀ podstawy magnetycznej | 66 mm | |
masa | 760 g | |
Rodzaj produktu | Lampa stołowa/lampa warsztatowa |
Numer artykułu |
081415 2
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4260131238086
Kopiuj |
|
Numer producenta |
900/44D
Kopiuj |
|
Manufacturer | Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de |