{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 67 | |
strefa wg ATEX | brak | |
napięcie znamionowe | 100 V - 240 V | |
pobór mocy | 84 W | |
oznaczenie producenta | NOVA 10K | |
Strumień światła | 1 200 lm - 12 000 lm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Kolor światła | 6 000 K | |
długość całkowita | 302 mm | |
Szerokość całkowita | 102 mm | |
wys. całkowita | 298 mm | |
Długość kabla przyłącza | 5 m | |
masa | 4 100 g | |
Rodzaj produktu | Promienniki |
Numer artykułu | 081265 84 | |
EAN / GTIN | 5708997354445 | |
Numer producenta | 03.5444 |