{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 67 | |
strefa wg ATEX | brak | |
napięcie znamionowe | 100 V - 240 V | |
pobór mocy | 42 W | |
oznaczenie producenta | NOVA 6K | |
Strumień światła | 600 lm - 6 000 lm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Kolor światła | 6 000 K | |
długość całkowita | 267 mm | |
Szerokość całkowita | 87 mm | |
wys. całkowita | 262 mm | |
Długość kabla przyłącza | 5 m | |
masa | 2 660 g | |
Rodzaj produktu | Promienniki |
Numer artykułu | 081265 42 | |
EAN / GTIN | 5708997354421 | |
Numer producenta | 03.5442 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Promiennik LED, 230 V, pobór mocy: 42W
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
767,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
500,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | Zasilanie sieciowe |
Szerokość całkowita | 87 mm | 292 mm |
długość całkowita | 267 mm | 292 mm |
stopień ochrony IP | IP 67 | IP 54 |
Strumień światła | 600 lm - 6 000 lm | 2 250 lm - 4 500 lm |
napięcie znamionowe | 100 V - 240 V | 230 V |
Rodzaj produktu | Promienniki | Promienniki |