{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 67 | |
strefa wg ATEX | brak | |
napięcie znamionowe | 100 V - 240 V | |
pobór mocy | 29 W | |
oznaczenie producenta | NOVA 4K | |
Strumień światła | 400 lm - 4 000 lm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Kolor światła | 6 000 K | |
długość całkowita | 235 mm | |
Szerokość całkowita | 88 mm | |
wys. całkowita | 233 mm | |
Długość kabla przyłącza | 5 m | |
masa | 2 380 g | |
Rodzaj produktu | Promienniki |
Numer artykułu | 081265 26 | |
EAN / GTIN | 5708997354407 | |
Numer producenta | 03.5440 |