Sprężarki rzemieślnicze, Typ: 180/5W

Nr art.: 079842 180/5W
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
oznaczenie producenta 180/5W
pobór mocy 1,1 kW
ciśnienie maksymalne (powietrza) 8 bar
maksymalna wydajność zasysania 160 l/min
maksymalna wydajność napełniania 90 l/min
pojemność zbiornika ciśnieniowego 5 l
masa 16 kg
długość 370 mm
szerokość 395 mm
wysokość 286 mm
Napięcie w sieci 230 V
Rodzaj produktu Sprężarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 079842 180/5W
EAN / GTIN 4007430244406

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa i przenośna sprężarka tłokowa. Idealnie nadaje się do zszywania i wbijania gwoździ.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka