{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
oznaczenie producenta | 250/24W | |
pobór mocy | 1,5 kW | |
ciśnienie maksymalne (powietrza) | 8 bar | |
maksymalna wydajność zasysania | 220 l/min | |
maksymalna wydajność napełniania | 120 l/min | |
pojemność zbiornika ciśnieniowego | 24 l | |
masa | 24 kg | |
długość | 620 mm | |
szerokość | 340 mm | |
wysokość | 580 mm | |
Napięcie w sieci | 230 V | |
Rodzaj produktu | Sprężarka |
Numer artykułu | 079842 250/24W | |
EAN / GTIN | 4007430244413 |