{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
oznaczenie producenta | 400/50D | |
pobór mocy | 2,2 kW | |
ciśnienie maksymalne (powietrza) | 10 bar | |
maksymalna wydajność zasysania | 400 l/min | |
maksymalna wydajność napełniania | 360 l/min | |
pojemność zbiornika ciśnieniowego | 50 l | |
masa | 73 kg | |
długość | 1 050 mm | |
szerokość | 410 mm | |
wysokość | 817 mm | |
Napięcie w sieci | 380-415 V | |
Rodzaj produktu | Sprężarka |
Numer artykułu | 079842 400/50D | |
EAN / GTIN | 4007430244468 |