Szlifierki kątowe pneumatyczne G2588-230

Nr art.: 079312 G2588-230
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta G2588-230-M14
moc przekazywana 1 700 W
maksymalna prędkość obrotowa 6 600 min-1
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 2 160 l/min
gwint przyłączeniowy BSP
przyłącze pneumatyczne 1/2 cal
maks. wibracje wg EN 7,8 m/s2
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) 16 mm
maks. ⌀ tarczy 230 mm
masa 2,4 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 90 dB(A)
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 079312 G2588-230
EAN / GTIN 7322590043933
Numer producenta 8423013282

Opis

Wykonanie:

szlifierka kątowa o dużej mocy, której prędkość obrotowa prawie nie obniża się pod obciążeniem. Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu włączeniu.
szlifierka kątowa o mocy przekazywanej 1700 W, przewidziana do trudnych warunków pracy i dużej wydajności. Ergonomiczna obsługa. Uchwyt narzędziowy M14.

W dostawie:

Z koniecznymi złączkami

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.