Szlifierki kątowe pneumatyczne G2408-115

Nr art.: 079312 G2408-115
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta G2408-115
    moc przekazywana 350 W
    maksymalna prędkość obrotowa 12 000 min-1
    maksymalne zapotrzebowanie powietrza 786 l/min
    gwint przyłączeniowy BSP
    przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
    maks. wibracje wg EN 8,1 m/s2
    zalecana średnica węża (⌀ wewn.) 10 mm
    maks. ⌀ tarczy 115 mm
    masa 0,9 kg
    poziom natężenia dźwięku przy pracy 81 dB(A)
    Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 079312 G2408-115
    EAN / GTIN 7322590010065
    Numer producenta 8423031478

    Opis

    Wykonanie:

    szlifierka kątowa o dużej mocy, której prędkość obrotowa prawie nie obniża się pod obciążeniem. Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu włączeniu.

    W dostawie:

    Z koniecznymi złączkami

    Część zamienna:

    Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.