{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
oznaczenie producenta | G2511-125 | |
moc przekazywana | 900 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 000 min-1 | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 1 020 l/min | |
gwint przyłączeniowy | BSP | |
przyłącze pneumatyczne | 3/8 cal | |
maks. wibracje wg EN | 6,5 m/s2 | |
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) | 13 mm | |
maks. ⌀ tarczy | 125 mm | |
masa | 1,77 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 84 dB(A) | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 079312 G2511-125 | |
EAN / GTIN | 7322590042868 | |
Numer producenta | 8423031700 |