Odkurzacze przemysłowe IVR-L100TC

Nr art.: 078522 IVR-L100TC
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta IVR-L 100/24-2 Tc
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 2 400 W
pojemność zbiornika 100 l
średnica nominalna przyłącza DN50 mm
długość 840 mm
szerokość 660 mm
wysokość 1 320 mm
długość przewodu 6 m
liczba turbin 2
wydajność objętościowa powietrza 148 l/s
podciśnienie 230 mbar
poziom natężenia dźwięku przy pracy 68 dB(A)
klasa zapylenia - odkurzacza L; L
masa 58 kg
Rodzaj produktu odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078522 IVR-L100TC
EAN / GTIN 4054278275840
Numer producenta 9.987-885.0

Opis

Wykonanie:

Odkurzacze przemysłowe przystosowane do zasysania i oddzielania chłodziw, emulsji chłodząco-smarujących, wody albo oleju z zawartością cząstek stałych (np. wióry metalowe).
  • Zwarta konstrukcja i solidny materiał pozwalają na bezpieczne przemieszczanie.
  • Możliwość różnorodnego zastosowania i długatrwałość dzięki olejoodpornemu przewodowi zasilającemu.
  • Zasysanie odbywa się przez przyłącze węża na głowicy ssącej, obracane o 360°.
Odkurzacz przemysłowy z 2 silnikami 2,4 kW i przechylnym podwoziem oraz zbiornikiem 100 l.

W dostawie:

Z przechylnym podwoziem oraz wężem do opróżniania ze wskaźnikiem poziomu napełnienia. Bez wyposażenia. Pasujące akcesoria zob. nr 078524, 078529 i 078533.

Wskazówka:

Wersję z pojemnikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 100 l można znaleźć w naszym e-Sklepie pod numerem 078522 wielk. IVR-L100DP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne