Odkurzacze przemysłowe IVR-L100DP

Nr art.: 078522 IVR-L100DP
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta IVR-L 100/24-2 Tc M
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 2 400 W
pojemność zbiornika 100 l
średnica nominalna przyłącza DN50 mm
długość 740 mm
szerokość 620 mm
wysokość 1 180 mm
długość przewodu 6 m
liczba turbin 2
wydajność objętościowa powietrza 118 l/s
podciśnienie 230 mbar
poziom natężenia dźwięku przy pracy 76 dB(A)
klasa zapylenia - odkurzacza L
masa 59 kg
Rodzaj produktu odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078522 IVR-L100DP
EAN / GTIN 4054278275864
Numer producenta 9.987-887.0

Opis

Wykonanie:

Odkurzacze przemysłowe przystosowane do zasysania i oddzielania chłodziw, emulsji chłodząco-smarujących, wody albo oleju z zawartością cząstek stałych (np. wióry metalowe).
  • Zwarta konstrukcja i solidny materiał pozwalają na bezpieczne przemieszczanie.
  • Możliwość różnorodnego zastosowania i długatrwałość dzięki olejoodpornemu przewodowi zasilającemu.
  • Zasysanie odbywa się przez przyłącze węża na głowicy ssącej, obracane o 360°.
Odkurzacz przemysłowy z 2 silnikami 2,4 kW iprzechylnym podwoziem, zbiornikiem ze stali stopowej o pojemności 100 l i pompą do opróżniania beczek, do łatwego i całkowitego opróżniania.

W dostawie:

Z przechylnym podwoziem oraz wężem do opróżniania ze wskaźnikiem poziomu napełnienia. Bez wyposażenia. Pasujące akcesoria zob. nr 078524, 078529 i 078533.

Wskazówka:

Wersję z pojemnikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 100 l można znaleźć w naszym e-Sklepie pod numerem 078522 wielk. IVR-L100DP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka