Odkurzacze, do pracy na mokro i na sucho NT75APMETC

Nr art.: 078521 NT75APMETC
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta NT 75/2 Ap Me Tc *E
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    pobór mocy 2 760 W
    pojemność zbiornika 75 l
    średnica nominalna przyłącza 40 mm
    długość 700 mm
    szerokość 505 mm
    wysokość 995 mm
    długość węża ssącego 4 m
    długość przewodu 10 m
    liczba turbin 2
    wydajność objętościowa powietrza 2×74 l/s
    podciśnienie 254 mbar
    poziom natężenia dźwięku przy pracy 73 dB(A)
    Oczyszczanie filtra Półautomatyczne oczyszczanie filtra ApClean
    klasa zapylenia - odkurzacza L
    masa 26,5 kg
    System filtrów Filtry fałdowe płaskie
    cechy szczególne Zbiornik ze stali stopowej, przechylne podwozie
    Rodzaj produktu odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 078521 NT75APMETC
    EAN / GTIN 4039784727298
    Numer producenta 1.667-292.0

    Opis

    Wykonanie:

    uniwersalne odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho, o dużej wydajności ssania. Zwarta konstrukcja. Wąż i uchwyt wyposażenia znajdują się na odkurzaczu. Automatyczne wyłączanie po osiągnięciu maksymalnej wysokości napełnienia zbiornika.
    • Filtr fałdowy umożliwia pracę na sucho i na mokro bez wyjmowania filtra.
    • Automatyczny system oczyszczania filtra Tact umożliwia pracę bez przerw przy niskich kosztach eksploatacji i długiej trwałości filtra.
    • Dzięki centralnemu przełącznikowi obrotowemu można wygodnie przełączać programy odkurzania.
    • z przechylnym podwoziem TC i łatwą możliwością mocowania węża i rury ssącej.
    • Profesjonalne, 2-silnikowe odkurzacze przemysłowe z pojemnikiem ze stali nierdzewnej.
    • Wytrzymały pojemnik o pojemności 75 l ze zderzakiem i metalowymi kółkami zwrotnymi.
    • prawie stała wydajność ssania dzięki efektywnemu, półautomatycznemu oczyszczaniu filtra AP przez ręcznie włączane uderzenie powietrza.

    W dostawie:

    Z wężem spustowym do cieczy.
    Wąż ssący z kolanem, metalowa rura ssąca 2×0,5 m, dysza do posadzki i szczelin, składana, papierowy, płaski filtr fałdowy albo filtr papierowy.

    Wskazówka:

    Do olejów i mediów zawierających olej zastosować odkurzacz przemysłowy nr 078522.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne