{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | NT 30/1 Tact L *EU | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 1 380 W | |
pojemność zbiornika | 30 l | |
średnica nominalna przyłącza | 35 mm | |
długość | 560 mm | |
szerokość | 370 mm | |
wysokość | 580 mm | |
długość węża ssącego | 2,5 m | |
długość przewodu | 7,5 m | |
liczba turbin | 1 | |
wydajność objętościowa powietrza | 74 l/s | |
podciśnienie | 254 mbar | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 69 dB(A) | |
Oczyszczanie filtra | Automatyczny system oczyszczania filtra Tact | |
klasa zapylenia - odkurzacza | L | |
masa | 13,9 kg | |
System filtrów | Płaski filtr fałdowy Eco | |
cechy szczególne | Solidny zbiornik ze zderzakiem | |
Rodzaj produktu | odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i |
Numer artykułu | 078521 NT30TL | |
EAN / GTIN | 4039784973299 | |
Numer producenta | 1.148-201.0 |