Odkurzacze, do pracy na mokro i na sucho NT55T2ME

Nr art.: 078521 NT55T2ME
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta NT 55/2 Tact² Me I
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    pobór mocy 2 760 W
    pojemność zbiornika 55 l
    średnica nominalna przyłącza 40 mm
    długość 710 mm
    szerokość 570 mm
    wysokość 1 070 mm
    długość węża ssącego 4 m
    długość przewodu 10 m
    liczba turbin 2
    wydajność objętościowa powietrza 2×74 l/s
    podciśnienie 254 mbar
    poziom natężenia dźwięku przy pracy 73 dB(A)
    system antystatyczny tak
    Odpowiednia do drobnego pyłu tak
    Oczyszczanie filtra Automatyczny system oczyszczania filtra Tact²
    klasa zapylenia - odkurzacza L
    masa 45 kg
    System filtrów Filtry fałdowe płaskie
    cechy szczególne Zbiornik ze stali stopowej, antystatyczny, klasa ochrony I
    Rodzaj produktu odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 078521 NT55T2ME
    EAN / GTIN 4039784538092
    Numer producenta 1.667-237.0

    Opis

    Wykonanie:

    uniwersalne odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho, o dużej wydajności ssania. Zwarta konstrukcja. Wąż i uchwyt wyposażenia znajdują się na odkurzaczu. Automatyczne wyłączanie po osiągnięciu maksymalnej wysokości napełnienia zbiornika.
    • Filtr fałdowy umożliwia pracę na sucho i na mokro bez wyjmowania filtra.
    • Automatyczny system oczyszczania filtra Tact umożliwia pracę bez przerw przy niskich kosztach eksploatacji i długiej trwałości filtra.
    • Dzięki centralnemu przełącznikowi obrotowemu można wygodnie przełączać programy odkurzania.
    • odkurzacz przemysłowy Top-Class z 2 bezobsługowymi turbinami zasysyającymi i udoskonalonym, automatycznym systemem oczyszczania filtra Tact2, umożliwiającym pracę ciągłą.
    • Wysoka skuteczność również przy usuwaniu dużych ilości drobnego pyłu, a nawet brudu i cieczy.
    • W celu opróżnienia pojemnik ze stali nierdzewnej można całkowicie zdjąć z podwozia i oddać osobno do punktu utylizacji.
    • Układ antystatyczny (uziemienie do przyłącza węża ssącego) i klasa ochronności I.
    • Wytrzymały pojemnik o pojemności 55 l ze zderzakiem i metalowymi kółkami zwrotnymi.

    W dostawie:

    Wąż ssący z kolanem, metalowa rura ssąca 2×0,5 m, dysza do posadzki i szczelin, składana, papierowy, płaski filtr fałdowy albo filtr papierowy.

    Wskazówka:

    Do olejów i mediów zawierających olej zastosować odkurzacz przemysłowy nr 078522.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne