{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiał ostrza | HM | |
⌀ D arkusza | 165 mm | |
⌀ otworu | 15,87 mm | |
nadaje się do materiału | drewno | |
Liczba zębów | 40 | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 078212 165T40 | |
EAN / GTIN | 4002395369737 | |
Numer producenta | 4932471312 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brzeszczot z węglików spiekanych 165T40
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
224,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
297,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 149,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba zębów | 40 | 40 | 40 |
⌀ D arkusza | 165 mm | 250 mm | 250 mm |
⌀ otworu | 15,87 mm | 30 mm | 30 mm |
szerokość skrawania B | 3,2 mm | 2,2 mm | |
Otwory zabieraka liczba/⌀/średnica podziałowa | 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm | ||
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) | Piły tarczowe (tarcze) | Piły tarczowe (tarcze) |