• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Piły tarczowe, pokryte PKD, uniwersalne 250 mm

Nr art.: 584150 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D arkusza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ D arkusza 250 mm
⌀ otworu 30 mm
Liczba zębów 40
szerokość skrawania B 2,2 mm
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 584150 250
EAN / GTIN 4045197435361
Numer producenta 584150 250

Opis

Wykonanie:

Polikrystaliczne, pokryte diamentem, uniwersalne brzeszczoty do szerokiego zakresu prędkości obrotowych,zachowujące trwałą ostrość(ostrzenie nie jest potrzebne).

Zastosowanie:

Do najczęściej spotykanych na rynku pił różnych typów. Nadają się zwłaszcza do cięcia materiałów o dużej ścierności (tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem, Corian, eternit).