Ręczna akumulatorowa piła tarczowa GKM18V50

Nr art.: 078183 GKM18V50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 18 V
oznaczenie producenta GKM 18V-50
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów 2
pojemność akumulatora 5 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
wersja Piła tarczowa do metalu
maksymalna prędkość obrotowa 4 250 min-1
⌀ brzeszczotu 136 mm
⌀ otworu brzeszczotu 20 mm
maks. głębokość cięcia 90° 50 mm
masa 2,2 kg
Rodzaj produktu Piły

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078183 GKM18V50
EAN / GTIN 4059952548371
Numer producenta 06016B8002

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa piła tarczowa do metalu zapewnia szybkie i precyzyjne cięcie, praktycznie beziskrowe.
  • Zintegrowany, wytrzymały pojemnik na wióry w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy i zapewnienia gładkich powierzchni.
  • Dokładne cięcie dzięki wskazaniu linii cięcia, wziernikowi i wbudowanej lampie LED.
  • Zamontowany ogranicznik równoległy dla idealnie prowadzonego cięcia wzdłużnego.

W dostawie:

W komplecie 2× akumulator 18 V 5 Ah, ładowarka, ogranicznik równoległy i L-BOXX.

Wskazówka:

Piły tarczowe – patrz nr 583920.
Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073851 i nr 073866.