Ręczna akumulatorowa piła tarczowa GKS1226

Nr art.: 078183 GKS1226
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Kufer systemowy (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 12 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Kufer systemowy (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 12 V
oznaczenie producenta GKS12V-26
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów 2
pojemność akumulatora 3 Ah
Napięcie akumulatorów 12 V
wersja Ręczna piła tarczowa.
maksymalna prędkość obrotowa 1 400 min-1
⌀ brzeszczotu 85 mm
⌀ otworu brzeszczotu 15 mm
maks. głębokość cięcia 26,5 mm
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
masa 1,4 kg
Rodzaj produktu Piły

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078183 GKS1226
EAN / GTIN 3165140895217
Numer producenta 06016A1005

Opis

Wykonanie:

Poręczna piła tarczowa akumulatorowa 12 V / 3,0 Ah.
  • Najbardziej zwarta konstrukcja w swojej klasie zapewnia idealną obsługę.
  • Jasna dioda LED zapewnia doskonały widok na linię cięcia.
  • Doskonała ergonomia: niewielki obwód chwytu i niska masa (zaledwie 1,4 kg) dla maksymalnego komfortu pracy.
  • Mocna stopa z aluminium gwarantuje precyzyjne cięcie.
  • Adapter do odsysania pyłu kompatybilny z systemem odsysania Bosch.

W dostawie:

W komplecie ładowarka, brzeszczot do drewna, ogranicznik równoległy / adapter szyny prowadzącej, adapter odsysający, klucz trzpieniowy 6-kątny oraz L-BOXX 238.

Wskazówka:

Piły tarczowe – patrz nr 583920.
Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073851 i nr 073866.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka