{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V | |
oznaczenie producenta | GKS 18V-68 C | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
wersja | Pilarka ręczna wcinająca | |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 250 min-1 | |
⌀ brzeszczotu | 190 mm | |
⌀ otworu brzeszczotu | 30 mm | |
maks. głębokość cięcia 90° | 57 mm | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
Masa bez akumulatorów | 3,8 kg | |
masa | 4,7 kg | |
Rodzaj produktu | Piły |
Numer artykułu | 078183 GKS18V68C | |
EAN / GTIN | 3165140931786 | |
Numer producenta | 06016B5000 |