{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
oznaczenie producenta | EKF452 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 1 500 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 000 min-1 | |
masa | 4 kg | |
długość | 310 mm | |
szerokość | 138 mm | |
wysokość | 295 mm | |
Napięcie w sieci | 230 V | |
promień | 2,5 mm | |
Rodzaj produktu | Maszyna do okrawania i fazowania |
Numer artykułu | 078121 EKF452 | |
EAN / GTIN | 4250187507267 | |
Numer producenta | EKF 452.3 | |
Manufacturer | BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de |