Maszyna do okrawania i fazowania, Typ: EKF450

Nr art.: 078121 EKF450
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka transportowa

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
oznaczenie producenta EKF450
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 500 W
maksymalna prędkość obrotowa 6 000 min-1
masa 4 kg
długość 310 mm
szerokość 138 mm
wysokość 295 mm
Napięcie w sieci 230 V
sfazowanie 45°
Rodzaj produktu Maszyna do okrawania i fazowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078121 EKF450
EAN / GTIN 4250187507243
Numer producenta EKF 450.3
Manufacturer BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

Maszyny do fazowania o zwartej konstrukcji, z łagodnym rozruchem i zabezpieczeniem termicznym, do obróbki prostych krawędzi, promieni zewnętrznych i wewnętrznych oraz otworów o średnicy powyżej 22 mm. Precyzyjna regulacja pozwala na lekkie fazowanie usuwające zadziory, jak również szerokie fazowanie. Ulepszona głowica nożowa zapewnia redukcję sił skrawania.
sfazowanie 45° − szerokość regulowana bezstopniowo w zakresie 0 - 6 mm.

W dostawie:

Z frezem, 3 płytkami skrawającymi z HM, zbierakiem wiórów nr 084520, walizką transportową.

Wskazówka:

Minimalna wysokość krawędzi obrabianego przedmiotu 2 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka