Maszyna do okrawania i fazowania EKF300

Nr art.: 078121 EKF300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka transportowa

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Opakowanie Walizka transportowa
    oznaczenie producenta EKF300
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    pobór mocy 1 500 W
    maksymalna prędkość obrotowa 6 000 min-1
    masa 4 kg
    długość 310 mm
    szerokość 138 mm
    wysokość 295 mm
    Napięcie w sieci 230 V
    sfazowanie 30°
    Rodzaj produktu Maszyna do okrawania i fazowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 078121 EKF300
    EAN / GTIN 4250187507229
    Numer producenta EKF 300.3

    Opis

    Wykonanie:

    Maszyny do fazowania o zwartej konstrukcji, z łagodnym rozruchem i zabezpieczeniem termicznym, do obróbki prostych krawędzi, promieni zewnętrznych i wewnętrznych oraz otworów o średnicy powyżej 22 mm. Precyzyjna regulacja pozwala na lekkie fazowanie usuwające zadziory, jak również szerokie fazowanie. Ulepszona głowica nożowa zapewnia redukcję sił skrawania.
    sfazowanie 30° − szerokość regulowana bezstopniowo w zakresie 0-5 mm.

    W dostawie:

    Z frezem, 3 płytkami skrawającymi z HM, zbierakiem wiórów nr 084520, walizką transportową.

    Wskazówka:

    Minimalna wysokość krawędzi obrabianego przedmiotu 2 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne