{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
oznaczenie producenta | BLK 5.0 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 1 700 W | |
liczba skoków | 820 min-1 | |
maksymalna grubość stali 400 N/mm2 | 5 mm | |
maksymalna grubość stali 800 N/mm2 | 2,5 mm | |
min. promień łuku | 90 mm | |
prędkość skrawania | 1,3 m/min | |
Szerokość cięcia | 8 mm | |
masa | 3,8 kg | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
Napięcie w sieci | 230 V | |
częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
Rodzaj produktu | Nożyce skokowe |
Numer artykułu | 078111 7232476 | |
EAN / GTIN | 4014586897714 |