Nożyce skokowe 723239

Nr art.: 078111 723239
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta BLK 1.6LE
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    pobór mocy 350 W
    liczba skoków 1 500 min-1
    maksymalna grubość stali 400 N/mm2 1,6 mm
    maksymalna grubość stali 800 N/mm2 0,7 mm
    min. promień łuku 70 mm
    prędkość skrawania 2,7 m/min
    Szerokość cięcia 5 mm
    masa 1,9 kg
    maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
    Rodzaj produktu Nożyce skokowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 078111 723239
    EAN / GTIN 4014586869926
    Numer producenta 72323960000

    Opis

    Wykonanie:

    • Bardzo niskie koszty eksploatacyjne ze względu na wysoką trwałość wykrojnika i matrycy.
    • System QuickIN do szybkiej wymiany narzędzi umożliwia szybką, beznarzędziową wymianę wykrojnika i matrycy.
    • Kierunek pracy zmieniany bez użycia narzędzi.
    • Idealna dla głęboko rowkowanych blach trapezowych do 160 mm.

    Wskazówka:

    Odpowiednie akumulatory można znaleźć pod nr. 073851 – 073858 lub zestaw startowy pod nr. 073863 – 073867. Ładowarki pod numerem 073866.