{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | BLK 1.3TE | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 350 W | |
liczba skoków | 1 800 min-1 | |
maksymalna grubość stali 400 N/mm2 | 1,3 mm | |
maksymalna grubość stali 800 N/mm2 | 0,6 mm | |
min. promień łuku | 30 mm | |
prędkość skrawania | 2,3 m/min | |
Szerokość cięcia | 4 mm | |
masa | 1,8 kg | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
Rodzaj produktu | Nożyce skokowe |
Numer artykułu | 078111 723241 | |
EAN / GTIN | 4014586870069 | |
Numer producenta | 72324160000 |