Szlifierki rurowe SET

Nr art.: 077761 SET
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
    oznaczenie producenta BRE14-3 125SET
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    pobór mocy 1 400 W
    szerokość taśmy 40 mm
    długość linki 760 mm
    możliwa do obróbki ⌀ rury 125 mm
    typ SET
    masa 3,6 kg
    maksymalna prędkość piły 10 mm/s
    maks. wibracje wg EN 0 m/s2
    Rodzaj produktu Szlifierki rurowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 077761 SET
    EAN / GTIN 4030293187191
    Numer producenta 433446

    Opis

    Wykonanie:

    wydajna szlifierka taśmowa z możliwością regulacji, z układem elektronicznym zapewniającym stałą prędkość obrotową za pośrednictwem dynama tachometrycznego, z układem łagodnego rozruchu, blokadą przed ponownym uruchomieniem, zabezpieczeniem przed przeciążeniem i kontrolą temperatury. Beznarzędziowa wymiana elementów systemowych do satynowania i taśm szlifierskich. Kompletnie odlana forma konstrukcyjna elektroniki zapobiega uszkodzeniom spowodowanym kurzem. Wysokiej jakości, amortyzowane ramię szlifierskie z 2 rolkami kierunkowymi do optymalnego opasania rur do maks. 270°.

    W dostawie:

    1 szlifierka taśmowa BRE14-3 125SET, 1 zestaw taśm szlifierskich BR125, po 1 taśmie superfinishing S600, S1500, po 1 taśmie ściernej Meshflex A240, A400, po 5 taśm ściernych Coruflex P80, P120, P220, 1 walizka transportowa L-BOXX® 238.

    Wskazówka:

    Taśmy ścierne tkaninowe zob. od nr 558408.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka