Taśmy ścierne, ziarno ceramiczne XK870T 80

Nr art.: 558407 80
(PLN 24,25 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    8,00  PLN / Sztuka
    (PLN 24,25 / 1 Metre)
  • z 100 Sztuka
    6,67  PLN / Sztuka
    (PLN 20,21 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
208 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ceramika
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria XK870T
Materiały ścierne ziarno ceramiczne
oznaczenie ziarnistości ceramika
ziarnistość 80
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
szerokość taśmy ściernej 10 mm
długość taśmy ściernej 330 mm
Rodzaj produktu Taśmy ścierne,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 558407 80
EAN / GTIN 4018875116203
Numer producenta 711620

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
35
Stal < 900 N/mm²
 
32
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
32
Stal < 60 HRC
 
25
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
30
CuZn
 
35
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Taśma ścierna XK870 z samoostrzącym się ziarnem ceramicznym (CER) dla zapewnienia bardzo dobrej skrawalności i trwałości. Dodatkowa warstwa z aktywnymi dodatkami ściernymi (TOP Size) zapewnia chłodny szlif i zwiększa wydajność skrawania.
tkanina T (wytrzymała i elastyczna) do zastosowania w szlifierkach ręcznych.

Zastosowanie:

Do obróbki wszystkich stali, zwłaszcza materiałów trudnych w obróbce, jak stal stopowa, stopy niklu, chrom, tytan, aluminium.

Wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.