Taśmy ścierne, ziarno ceramiczne XK870T, 10×330 mm, ziarnistość: 40

Nr art.: 558407 40
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka (PLN 28,25 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    9,32  PLN / 1 Sztuka
    (PLN 28,25 / 1 Metre)
  • z 100 Sztuka
    7,76  PLN / 1 Sztuka
    (PLN 23,50 / 1 Metre)
265 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: ceramika
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria XK870T
Materiały ścierne ziarno ceramiczne
oznaczenie ziarnistości ceramika
ziarnistość 40
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
szerokość taśmy ściernej 10 mm
długość taśmy ściernej 330 mm
Rodzaj produktu Taśmy ścierne,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558407 40
Kopiuj
EAN / GTIN 4018875978160
Kopiuj
Numer producenta 797816
Kopiuj
Manufacturer VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
odpowiednie dla / [m/min]
 
35
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
32
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
20
Stal < 55 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
32
Stal < 60 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
25
Stal < 67 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
20
INOX
odpowiednie dla / [m/min]
 
18
Ti
odpowiednie dla / [m/min]
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
 
30
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
 
35
uniw.
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Taśma ścierna XK870 z samoostrzącym się ziarnem ceramicznym (CER) dla zapewnienia bardzo dobrej skrawalności i trwałości. Dodatkowa warstwa z aktywnymi dodatkami ściernymi (TOP Size) zapewnia chłodny szlif i zwiększa wydajność skrawania.
tkanina T (wytrzymała i elastyczna) do zastosowania w szlifierkach ręcznych.

Zastosowanie:

Do obróbki wszystkich stali, zwłaszcza materiałów trudnych w obróbce, jak stal stopowa, stopy niklu, chrom, tytan, aluminium.

Wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka