Taśmy ścierne, ziarno ceramiczne XK870T 80

Nr art.: 558414 80
(PLN 16,19 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    8,63  PLN / Sztuka
    (PLN 16,19 / 1 Metre)
  • z 100 Sztuka
    7,21  PLN / Sztuka
    (PLN 13,53 / 1 Metre)
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ceramika
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria XK870T
    Materiały ścierne ziarno ceramiczne
    oznaczenie ziarnistości ceramika
    zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
    szerokość taśmy ściernej 9 mm
    długość taśmy ściernej 533 mm
    Rodzaj produktu Taśmy ścierne,

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 558414 80
    EAN / GTIN 4018875292037
    Numer producenta 729203

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    35
    Stal < 900 N/mm²
     
    32
    Stal < 1400 N/mm²
     
    20
    Stal < 55 HRC
     
    32
    Stal < 60 HRC
     
    25
    Stal < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    30
    CuZn
     
    35
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Taśma ścierna XK870 z samoostrzącym się ziarnem ceramicznym (CER) dla zapewnienia bardzo dobrej skrawalności i trwałości. Dodatkowa warstwa z aktywnymi dodatkami ściernymi (TOP Size) zapewnia chłodny szlif i zwiększa wydajność skrawania.
    Tkanina T (wytrzymała i elastyczna) do zastosowania w maszynach prowadzonych ręcznie.

    Zastosowanie:

    Do obróbki wszystkich stali, zwłaszcza materiałów trudnych w obróbce, jak stal stopowa, stopy niklu, chrom, tytan, aluminium.

    Wskazówka:

    Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane po uzgodnieniu. Obowiązują minimalne zamówienia, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym spoiwem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. nr 568526 i nast.