Szlifierka do satynowania TRINOX FLEX BSE14-3

Nr art.: 077751 BSE14-3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Urządzenia do satynowania
oznaczenie producenta BSE 14-3 100
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 400 W
zakres prędkości obrotowej 1 000 min-1 - 3 500 min-1
uchwyty narzędziowe 19
długość narzędzia do polerowania 100 mm
maks. ⌀ narzędzia do polerowania 125 mm
masa 2,9 kg
maks. wibracje wg EN 0 m/s2

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077751 BSE14-3
EAN / GTIN 4030293187177
Numer producenta 433411

Opis

Wykonanie:

Mocna maszyna do satynowania TRINOFLEX BSE 14-3 100 z układem elektronicznym zapewniającym stałą prędkość.
  • wybór liczby obrotów i utrzymania stałego poziomu za pomocą tachogeneratora
  • miękki rozruch, ochrona przed przeciążeniem i blokada ponownego uruchomienia po awarii zasilania
  • kompletnie odlana forma konstrukcyjna elektroniki zapobiega uszkodzeniom spowodowanym kurzem.

Zastosowanie:

Do satynowania, polerowania, szczotkowania, wygładzania, usuwania rdzy i zadziorów.

W dostawie:

Szlifierka do satynowania BSE14-3 100, 1 nasadka szlifierska do satynowania BS100.