Szlifierka do satynowania TRINOX FLEX SET

Nr art.: 077751 SET
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka transportowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Urządzenia do satynowania
Opakowanie Walizka transportowa
oznaczenie producenta Zestaw BSE 14-3 100
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 400 W
zakres prędkości obrotowej 1 000 min-1 - 3 500 min-1
uchwyty narzędziowe 19
długość narzędzia do polerowania 100 mm
maks. ⌀ narzędzia do polerowania 125 mm
masa 2,9 kg
maks. wibracje wg EN 0 m/s2

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077751 SET
EAN / GTIN 4030293187184
Numer producenta 433438

Opis

Wykonanie:

Mocna maszyna do satynowania TRINOFLEX BSE 14-3 100 z układem elektronicznym zapewniającym stałą prędkość.
  • wybór liczby obrotów i utrzymania stałego poziomu za pomocą tachogeneratora
  • miękki rozruch, ochrona przed przeciążeniem i blokada ponownego uruchomienia po awarii zasilania
  • kompletnie odlana forma konstrukcyjna elektroniki zapobiega uszkodzeniom spowodowanym kurzem.
Unikatowa nasadka narzędziowa z szybkozłączem do wymiany nasadek systemowych ”satynowanie” i ”szlifowanie rur szlifierką taśmową”, bez użycia narzędzi.

Zastosowanie:

Do satynowania, polerowania, szczotkowania, wygładzania, usuwania rdzy i zadziorów.

W dostawie:

Szlifierka do satynowania BSE14-3 100, 1 nasadka szlifierska do satynowania BS100.
W komplecie 1× nasadka szlifierska do satynowania BS 100, 1× wałek gumowy, 1× pompa powietrza, 1× włóknina ścierna A 280/fine, zestaw tulejek z materiału ściernego 17-el., 1× walizka transportowa L-BOXX® 238.
Zestaw tulejek z materiału ściernego 15-el., na który składają się:
  • 1× tulejka z materiału ściernego MESHFLEX A 400.
  • po 3× tulejki z materiału ściernego ZIRCOFLEX P 80; P 120.
  • 3× tulejki z materiału ściernego CERAFLEX K 120.
  • 3× tulejki z materiału ściernego CORUFLEX P180.
  • po 1 tulejce Superfinishing S600; S 1500.