Minitaśmy ścierne ⌀ 100×100 mm 120

Nr art.: 568532 120
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    24,39  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    20,28  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości ceramiczne,
ziarnistość 120
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ rolki taśmy ściernej 90 mm
szerokość taśmy ściernej 100 mm
długość taśmy ściernej 320 mm
oznaczenie producenta 947A
Rodzaj produktu Taśmy ścierne,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 568532 120
EAN / GTIN 8718734418566

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Minitaśmy ścierne ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Taśma ścierna Premium z precyzyjnie uformowanym ziarnem ceramicznym Cubitron™ II(samoostrzącym). Ze środkiem pomocniczym pozwalającym na chłodniejszy szlif.

Zastosowanie:

Na szlifierkach do płaszczyzn i urządzeniach do satynowania z wałkiem mocującym nr 568570568577 (otwór ⌀ 19 mm). Maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min−1.
Wyraźne zwiększenie wydajności przy szlifowaniu trudnych do obróbki materiałów , jak stal stopowa, stopy niklu, chrom, aluminium.