Szlifierki dwutarczowe DS z instalacją wyciągową, 400 V DS07/200A

Nr art.: 077514 DS07/200A
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta DS07/200A
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    pobór mocy 500 W
    maksymalna prędkość obrotowa 2 900 min-1
    ⌀ D ściernicy 200 mm
    szerokość ściernicy T 25 mm
    ⌀ H otworu ściernicy 51 mm
    wydajność instalacji wyciągowej 6 m3/min
    masa 95 kg
    Rodzaj produktu Szlifierki podwójne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 077514 DS07/200A
    EAN / GTIN 2050001674111
    Numer producenta DS07/200A

    Opis

    Wykonanie:

    Szlifierka 2-tarczowa z instalacją wyciągową zamontowaną w podstawie.
    Pył szlifierski jest skutecznie oddzielany przez filtr wodny i filtr wstępnego oraz końcowego oczyszczania – wykonane z tworzywa sztucznego. Dostawa bez ściernic.

    Wskazówka:

    Pasujące ściernice zob. od nr 596100.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka