• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Szlifierki dwutarczowe DS z instalacją wyciągową, 400 V DS15/300A

Nr art.: 077514 DS15/300A
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta DS15/300A
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 100 W
maksymalna prędkość obrotowa 1 450 min-1
⌀ D ściernicy 300 mm
szerokość ściernicy T 40 mm
⌀ H otworu ściernicy 76 mm
wydajność instalacji wyciągowej 10 m3/min
masa 160 kg
Rodzaj produktu Szlifierki podwójne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077514 DS15/300A
EAN / GTIN 2050001674135
Numer producenta DS15/300A

Opis

Wykonanie:

Szlifierka 2-tarczowa z instalacją wyciągową zamontowaną w podstawie.
Pył szlifierski jest skutecznie oddzielany przez filtr wodny i filtr wstępnego oraz końcowego oczyszczania – wykonane z tworzywa sztucznego. Dostawa bez ściernic.

Wskazówka:

Pasujące ściernice zob. od nr 596100.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka