Szlifierki dwutarczowe ECO, 230 V W175

Nr art.: 077502 W175
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta W175
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 520 W
maksymalna prędkość obrotowa 2 900 min-1
⌀ D ściernicy 175 mm
szerokość ściernicy T 20 mm - 25 mm
⌀ H otworu ściernicy 32 mm
masa 18 kg
Rodzaj produktu Szlifierki podwójne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077502 W175
EAN / GTIN 2050001694614
Numer producenta ECO175

Opis

Wykonanie:

Dwutarczowe szlifierki zasilane jednofazowym prądem przemiennym, napędzanecichym, bezobsługowym silnikiem. Duży rozmiar osłony oczuzapewnia użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa. Podpory obrabianych przedmiotówmożna regulować bez użycia narzędzi.
Blokada ponownego rozruchu zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu urządzenia podczas przerwy w dostawie prądu.

W dostawie:

Ściernice z korundu zwykłego NK36 i NK60.

Wskazówka:

Pasujące ściernice zob. od nr 596100 i nr 568733.
Odpowiedni statyw maszynowy nr 077513 wielk. DS04 z płytą adaptera nr 077515 wielk. ECO.