• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Szlifierki kątowe GWS 30-230PB

Nr art.: 077153 30-230PB
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta GWS 30-230 PB
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
napięcie znamionowe 230 V
pobór mocy 2 800 W
maksymalna prędkość obrotowa 6 500 min-1
gwint przyłączeniowy M14
maks. wibracje wg EN 5 m/s2
maks. ⌀ tarczy 230 mm
maks. głębokość cięcia 59 mm
masa 5,9 kg
długość 524 mm
szerokość 334 mm
wysokość 139 mm
długość przewodu 4 m
układ czuwakowy tak
Układ łagodnego rozruchu tak
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Kickbackstop tak
cechy szczególne Układ hamulcowy; Przełącznik PROtection
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077153 30-230PB
EAN / GTIN 4059952609102
Numer producenta 06018G1100

Opis

Wykonanie:

Wydajna szlifierka kątowa 230 mm:
  • Mocny silnik z układem zapewniającym stałą prędkość obrotową, funkcją łagodnego rozruchu i ograniczeniem prądu rozruchowego.
  • Wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika dzięki antywibracyjnemu uchwytowi głównemu i dodatkowemu, funkcji KickBack Stop zabezpieczającej przed odrzutem oraz zabezpieczeniu przed ponownym uruchomieniem.
  • Obracany uchwyt kabłąkowy zapewnia optymalne szlifowanie i cięcie.
  • Nakrętka szybkomocująca SDS oraz blokada wrzeciona.

Zaleta:

Mniej przestojów spowodowanych czynnościami konserwacyjnymi
  • dzięki kompaktowej konstrukcji i bezszczotkowemu silnikowi o mocy 2800 W.

Wysoka ochrona i komfort użytkowania
  • Hamulec.
  • Funkcja Kickback Control.
  • Funkcja Restart Protection.
  • Układ łagodnego rozruchu.
  • Pokrywa ochronna regulowana bez użycia narzędzi.
  • Antywibracyjny uchwyt boczny.
Wskaźnik LED:
dzięki wyświetlaczowi LED pomaga użytkownikowi zoptymalizować sposób pracy.

Przewód prądowy:
Kabel o długości 4 metrów oznacza komfort na placu budowy.

Vibration Cancelling Technology:
System osłabiania drgań Vibration Cancelling System zapewnia najniższy poziom drgań w tym segmencie produktów i sprawia, że praca nie jest męcząca.

Przełącznik PROtection:
natychmiastowe wyłączenie narzędzia po zwolnieniu przełącznika.


W dostawie:

W komplecie osłona zabezpieczająca, uchwyt dodatkowy.
W komplecie nakrętka szybkomocująca SDS.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka