{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | AGV17-150XCProTector/przełącznik czuwakowy | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 1 750 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 9 500 min-1 | |
maks. wibracje wg EN | 8,7 m/s2 | |
maks. ⌀ tarczy | 150 mm | |
maks. głębokość cięcia | 45 mm | |
masa | 3 kg | |
Układ łagodnego rozruchu | tak | |
Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
Kickbackstop | tak | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077141 AGV17-150 | |
EAN / GTIN | 4002395243990 | |
Numer producenta | 4933432250 |