{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | AGV17-125XEProTector | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 1 750 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 2 600 min-1 - 11 000 min-1 | |
maks. wibracje wg EN | 9,5 m/s2 | |
maks. ⌀ tarczy | 125 mm | |
maks. głębokość cięcia | 33 mm | |
masa | 2,8 kg | |
Układ łagodnego rozruchu | tak | |
Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
Kickbackstop | tak | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077141 AGV17-125 | |
EAN / GTIN | 4002395243983 | |
Numer producenta | 4933432230 |