Szlifierki kątowe AGS15-125

Nr art.: 077141 AGS15-125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta AGS15-125CProTector
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    pobór mocy 1 500 W
    maksymalna prędkość obrotowa 7 600 min-1
    maks. wibracje wg EN 5,5 m/s2
    maks. ⌀ tarczy 125 mm
    maks. głębokość cięcia 33 mm
    masa 2,4 kg
    Układ łagodnego rozruchu tak
    Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
    Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 077141 AGS15-125
    EAN / GTIN 4002395236015
    Numer producenta 4933407480

    Opis

    Wykonanie:

    Szlifierka kątowa Milwaukee z łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem w przypadku zaniku zasilania i zabezpieczeniem przed przeciążeniem.
    Specjalna szlifierka 1500 W z obniżoną prędkością obrotową do tarcz szlifierskich wachlarzowych z układem elektronicznym zapewniającym stałą prędkość obrotową. Z zestawem mocującym.

    W dostawie:

    dodatkowy uchwyt, osłona, przewód zasilający 4 m.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka