{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | CG15-125BL | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
pobór mocy | 1 500 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 800 min-1 - 9 000 min-1 | |
maks. wibracje wg EN | 5,1 m/s2 | |
maks. ⌀ tarczy | 125 mm | |
maks. głębokość cięcia | 35 mm | |
masa | 2,2 kg | |
długość przewodu | 4 m | |
Napięcie w sieci | 230 V | |
częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
układ czuwakowy | nie | |
Układ łagodnego rozruchu | tak | |
Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
cechy szczególne | Silnik bezszczotkowy | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077111 72250660 | |
EAN / GTIN | 4068708005426 |