{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | CG17-125 | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
pobór mocy | 1 700 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 11 500 min-1 | |
maks. wibracje wg EN | 6 m/s2 | |
maks. ⌀ tarczy | 125 mm | |
maks. głębokość cięcia | 35 mm | |
masa | 2,4 kg | |
długość przewodu | 4 m | |
Napięcie w sieci | 230 V | |
częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
układ czuwakowy | nie | |
Układ łagodnego rozruchu | tak | |
Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
cechy szczególne | wykonanie krótkie | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077111 7222906023 | |
EAN / GTIN | 4014586900346 |